曜日別特売
144cc MA18-8W溶接横口レードル 玉虎堂製作所 40562945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA18-8W溶接横口レードル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
柄長さ(mm)280
頭部寸法(mm)114×84
内容量1個注文コード40562945品番144cc
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポット溶接とろう付けしてますのですき間がなくゴミがたまりずらいです。
衛生的で強度もあります。

材質18-8ステンレス頭部寸法(mm)114×84柄長さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40562893
2022-10-12
用途: 調理の様々な場面で
製造業

18~24cmの深型鍋で使っています。この40ccレードルは珍しいサイズですが、とても使いやすいです。
溶接の仕上がりも大変キレイで文句なし。フックのカーブが広めに作られていて小指に挟まらないのも利点。さすがです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする