曜日別特売
125mm リス共柄汁杓子穴明 山儀工業所 40563313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス共柄汁杓子穴明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
柄長さ(mm)245
頭部寸法(mm)125
内容量1個注文コード40563313品番125mm
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-0ステンレス仕様カギ付タイプ別大頭部寸法(mm)125柄長さ(mm)245アズワン品番64-7528-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする