曜日別特売
穴明 木製スパテル(厚口) エムテートリマツ 40564248

木製スパテル(厚口)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-7528-18注文コード40564248品番穴明
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質シナ材板厚(mm)11幅W×全長(mm)58×300アズワン品番64-7528-18直径(mm)(穴)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする