京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
有効長(mm)
130
130
208
全長(mm)
227.0
227.0
305.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40565007
品番
SS32-DRC250M-5
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25-25.5
有効長(mm)
130
全長(mm)
227.0
寸法L1(mm)
227
寸法L3(mm)
130
寸法Ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
32
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。