キャップオープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40567276 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。
直径約1cm〜11cmまでの蓋がラクに開けられます。
栓抜き付です。

寸法(mm)223×60 アズワン品番64-7530-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-16
用途:
キッチンでも工房でも!
MAR SURFBOARDS 様

小さなボトルキャップから大きな蓋まで回して開けるタイプの蓋なら結構な大きさまで使えます。ステンレス製で錆びないのも良いし、ジャムやパスタソースの金属蓋付きガラス瓶の再利用として塗料やポリエステル樹脂などの調色した余りを入れておくとかなり蓋が硬くなってしまうんですが簡単に開けることができます。そして塗料や樹脂がついてしまってもプラスチック部品が一切ついてないのでシンナーやアセトンで掃除できます。また、キッチンでは包丁セットの木製スタンドで砥石棒を挿す部分に挿しておけるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする