曜日別特売

部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
注文コード
40567292
品番
70.91.22.018.0
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
仕様
-
適合
-
適合機種
-
種類
シート
寸法G(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※2026年4月生産分より、対象製品への焼付き防止剤 P-37(商品 No. TPC05587)の同梱を終了いたします。
※対象製品の梱包箱には、”焼付防止剤同梱なし”の表示ラベルを貼付いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする