曜日別特売
SB-3590TRP 部品 スクリュー 京セラ 40568805

部品 スクリュー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)9注文コード40568805品番SB-3590TRP
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法A(mm)M3.5×0.6寸法F(mm)15IP寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)9寸法C(mm)5.3トルク(N・m)3.5角度α(°)-角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04941727
2023-08-01
用途: 中古部品の交換

中古のチップホルダーを入手したので、念のために交換しました。小さいねじで高価ですがメーカー純正品がやっぱり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする