SB-50140TR 部品 スクリュー 京セラ 40569121

部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
寸法B(mm)14
内容量1個注文コード40569121品番SB-50140TR
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)14寸法C(mm)7.3トルク(N・m)3.5角度α(°)-角度θ(°)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする