曜日別特売
MSTC160SN1416-10-5T スロットミル MSTC型 京セラ 40569392

スロットミル MSTC型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)160注文コード40569392品番MSTC160SN1416-10-5T
参考基準価格(税別)¥406,500販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
寸法A(Φmm)70寸法D(Φmm)160寸法E(mm)30寸法Hmin(mm)50.8刃幅W(mm)min/14,max/16寸法a(mm)9寸法b(mm)16.4寸法d1(Φmm)56寸法d2(Φmm)-寸法dh7(Φmm)40溝長T(mm)43.4刃径(Φmm)160刃数10質量(kg)2最大回転数(min-1[r.p.m])13650有効刃列5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする