京セラ
スロットミル MSTC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
160
注文コード
40569557
品番
MSTC160SR1820-12-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥387,100
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
70
寸法D(Φmm)
160
寸法E(mm)
30
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
(min)51,(max)52.3
寸法T(mm)
43.4
寸法a(mm)
9
寸法ap1(mm)
(max)11.7
寸法b(mm)
16.4
寸法d1(Φmm)
56
寸法d2(Φmm)
-
寸法dh7(Φmm)
40
刃径(Φmm)
160
刃数
10
質量(kg)
2.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。