京セラ
スロットミル MSTC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
101.6
注文コード
40569584
品番
MSTC400AN551-630-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥249,000
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.84
寸法D(Φmm)
101.6
刃幅W(mm)
min/14,max/16
寸法a(mm)
35.2
寸法b(mm)
7.92
寸法d1(Φmm)
47.75
寸法dh7(Φmm)
31.75
溝長T(mm)
26.1
刃径(Φmm)
101.6
刃数
6
質量(kg)
0.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
17100
有効刃列
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。