京セラ
スロットミル MSTB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
127
有効刃列
4
注文コード
40569821
品番
MSTB5000AN500-4T
参考基準価格(税別)
¥155,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効刃列
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法D(Φmm)
127
刃幅W(mm)
min/12.7,max/13.69
寸法a(mm)
35.2
寸法b(mm)
7.92
寸法d1(Φmm)
47.8
寸法dh7(Φmm)
31.75
溝長T(mm)
39.6
刃径(Φmm)
127
刃数
12
質量(kg)
1.1
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
有効刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。