京セラ
スロットミル MSTB型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
100
有効刃列
5
注文コード
40569864
品番
MSTB100AN0607-5T
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効刃列
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
100
刃幅W(mm)
min/6,max/7
寸法a(mm)
34.8
寸法b(mm)
8
寸法d1(Φmm)
52
寸法dh7(Φmm)
32
溝長T(mm)
21
刃径(Φmm)
100
刃数
10
質量(kg)
0.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8270
有効刃列
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。