3ZFKS060-090-06 ソリッドエンドミル(3ZFKS) 京セラ 40573127

3ZFKS060-090-06 ソリッドエンドミル(3ZFKS) 京セラ 40573127
3ZFKS060-090-06 ソリッドエンドミル(3ZFKS) 京セラ 40573127

ソリッドエンドミル(3ZFKS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径Dc(Φmm)6.0
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)9
全長(mm)
内容量1個注文コード40573127品番3ZFKS060-090-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,530
外径Dc(Φmm)6.0刃長l(mm)9全長L(mm)50シャンク径Ds(Φmm)6刃数Z3材質超微粒子超硬外径公差(mm)0,-0.02首下長l2(mm)-首径D1(Φmm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする