京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径Dc(Φmm)
12.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃長l(mm)
18
9
10.5
12
15
18
全長(mm)
50
60
70
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40573163
品番
3ZFKS120-180-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,440
外径Dc(Φmm)
12.0
刃長l(mm)
18
全長L(mm)
75
シャンク径Ds(Φmm)
12
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
外径公差(mm)
-0.01,-0.03
首下長l2(mm)
-
首径D1(Φmm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。