緊急ミニトイレ【長期保存可能】

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 40573732 品番 G-94
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

渋滞などの緊急時に使える簡易のトイレ。小さいサイズで持ち運びに便利です。
おしっこがすぐに固まるので逆さにしてもモレず、こぼれる心配がありません。

使用可能回数2回分 材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体:ポリエチレン/高分子ポリマー/吸水紙/PP不織布/パルプ、捨て袋:ポリエチレン 容量(mL)約500 寸法(cm)27×13

商品説明動画

ミニトイレ t&v サンコー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
緊急的に、トイレが我慢できない時
電気・ガス・熱供給・水道業

一回分の使用量なら問題なく使用できました。
添付の袋は、出来ればチャック付きだと安心です。
ゲル状に固まりますが、水分量が多いと袋を縛っても漏れるような気がします。

対象商品:
40573732
2025-10-26
用途:
キャンプと非常時
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ためしに家て使用しましたが、ニオイも無く注入量的にも子供の次ならば出来ると思います

対象商品:
40573732
2025-03-01
用途:
緊急時用のトイレとして

渋滞時など家族の緊急時のトイレとして購入
保管時の見た目が目立つのが難点だが、性能は問題なさそう。

対象商品:
20917146
2024-09-12
用途:
防災時
ヴィラ・ウイング 様 (不動産業)

政府が南海トラフに注意する旨発表され又関東大震災100年目であるので防災時に必要なものとして今回購入しました。一度試しに称したいのですがその機会が無く早めに試し使用を考えております。自分の身は自分で守りましょう。

対象商品:
40573732
2023-04-24
用途:
車載用に
自動車・二輪車・自転車関連業

過去にトンネル出口の事故のためトンネル内で長時間渋滞となり困った経験から、常に車載するようにしています。このたび追加で購入ですが、いざというときのためいくつか積んであると安心です。

対象商品:
40573732
2022-11-07
用途:
乗用車の緊急用

使用はしていないが、渋滞等で用を足したい時の緊急用に購入。2個入りでパッケージもスリムなため、ダッシュボードに収納出来ます。

対象商品:
40573732
2021-10-28
用途:
個別包装で衛生もたもてると思います!
株式会社プラットフォーム 様

包装も個別で衛生的にも、緊急事態のときに役立てると思います
大雪など高速で立ち往生するケースも最近はあります
備えるべきアイテムです

対象商品:
40573732
2020-11-23
用途:
緊急時に使用しようと考えてます
緑 工務店 様 (建設業・工事業)

緊急用に購入した為、使用はしていませんが安いので買ってみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする