曜日別特売
LEJSH63NZA-800 L Series(LEJSH63NZA) SMC 40575964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJSH63NZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)800
内容量1個注文コード40575964品番LEJSH63NZA-800
参考基準価格(税別)¥236,170販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
タイプ(H) 高精度形ストローク(mm)800駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする