対応メディア64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。
32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器アズワン品番64-0866-49