アクロボール150 専用レフィル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40576462 品番 BRFV-10EF-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

濃く、なめらかに書けるアクロインク

インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 アクロインキ 入数1本 商品タイプレフィル 用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応 適合アクロボール 適合本体シリーズ名アクロボール 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
とにかくすべりがよく書きやすい
その他業種

アクロボール指定をするのを忘れていて、偶然見つけて購入。これを使うと他はストレスフルに感じるこの頃。

対象商品:
40576487
2024-07-08
用途:
アクロ1000の替芯用、注文メモを取る時に使用
飲食業

インク切れ以外に、今までに書けなくなった事がなく、すれたりせずにとても書き心地が良いです。
店舗でご注文受付時に手書きメモするのですが、さらさらっと書けて、誰が書いても書きやすく、また見やすくて大変良いです。

対象商品:
40576514
2024-10-11
用途:
仕事で使います
飲食業

液だまりがなかなかするので手や物が汚れてしまいます。
なんとかならないですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
40576505
2023-03-22
用途:
事務全般に使用
製造業

PILOTのアクロボールは本当になめらかで書いていて気持ちがよく気に入っています。かすれたり引っかかったりは全くありません。

対象商品:
40576462
2023-02-08
用途:
事務事務

普通のボールペンより軽い筆圧でかけるので、しかもにじまないので、大助かりです。
指の具合が悪い時求めて求めてから愛用してます。毎日のことなので、筆記具といえども、安易に考えてはいけないと思いました。

対象商品:
40576496
2021-01-04
用途:
替え芯

お店に行ってもおいていないことが多くあり、また安いので複数購入しました。
書きやすくてとてもいい物でした。

対象商品:
40576496
2019-03-23
用途:
替え芯
医療・福祉・介護関連業

アクロボールは滑らかな書き味で書いてて疲れません。使う用途が多いので替え芯があってよかったです。

対象商品:
40576496
2019-02-03
用途:
芯の交換
その他業種

かえたすぐにも以前と同じように特に問題なく使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする