曜日別特売
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557

WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557
WMBM-25J-O ボードマスター パイロット 40576557

ボードマスター

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色オレンジ
内容量1本注文コード40576557品番WMBM-25J-O
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
※極太のペン先交換の用意はございません。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
タイプ極太線幅(mm)5.0~12カートリッジP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6インク色オレンジ替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40576523
2022-11-20
用途: オンライン講習時のホワイトボード
ジーケーサービス

オンライン講習でホワイトボードを使って説明する際、太字のペンでも文字が読みづらかったのですが、こちらの極太を使うと「とても見やすくなった」と好評です。

対象商品 : 40576523
2022-11-17
用途: オンライン講習時のホワイトボード
ジーケーサービス

オンライン講習でホワイトボードを使って説明する際、太字のペンでも文字が読みづらかったのですが、こちらの極太を使うと「とても見やすくなった」と好評です。

対象商品 : 40576523
2022-12-17
用途: 大学や専門学校での講義や講演会
株式会社パブリックヘルス研究所教育・研究機関

他社と比較して 圧倒的に書き易く 又学生から見えやすいとの事です。

対象商品 : 40576523
2021-05-28
用途: セミナー
サービス業

書きやすく使いやすい、極太があるのはこの種類がやはり良いです。

対象商品 : 40576523
2020-10-08
用途: 介護の仕事で使っています。
医療・福祉・介護関連業

ありがたやありがたや!
お年寄りさんから、「良く見えるようになった!」と嬉しいお言葉を頂きました!

対象商品 : 40576532
2020-06-10
用途: 使い方によっては極太
なちゅまんワールドレベリング農・林・水産業

ペン先が斜めになっています。広い辺で書けば
まさに極太です。
極太なのでインクの消費がすごく激しいです。
ちなみに、この商品は使っているうちにペン先が柔らかくなってきて
字の太さが増してきます。(それはそれで使いやすいですが)

対象商品 : 40576523
2019-12-27
用途: 後援会の板書に使用しました
イープライベートスクール教育・研究機関

もう少し手にする部分が長ければ(5ミリほど)更によいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40576523
2019-11-14
用途: ホワイトボードへの連絡事項記入

極太で見やすく 記入しやすいうえにカートリッジの交換ができるスクレものです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする