ボードマスター(太字丸芯)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40576575 品番 WMBM-18BM-B
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
丸芯は線の太さが統一でき、ゴシック体のような書式となります。どなたにも使いやすく、太字の為席が離れた講義や打合せ時に多くの方への共有が可能となります。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
タイプ太字 線幅(mm)3.2 詰め替えインクP-WMRF8 材質軸・キャップ/リサイクル樹脂 全長(mm)115 質量(g)26.5 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)27.2 インク色ブラック 替芯P-WMTIP-10BM インク油性顔料(アルコール系) ペン先3.2mm カートリッジP-WMRF8 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 231 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
仕事
その他業種

発色も良くこのシリーズがお気に入りです。図解等説明の祭に色分けしてす買うのでカラーバリエーションが多いのはありがたいです。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
授業
教育・研究機関

30人規模の授業で使っています。非常に書きやすいし、ハッキリ見えるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40576584
2022-03-10
用途:
ホワイトボードへの書き込み
その他業種

他の製品を購入したが、ペン先がすぐに傷んで書きにくくなってしまった。今回、この製品を購入したが、ペン先が適度に硬くボードにかきやすかった。ペン先とインクが交換できるのも、嬉しい。どれくらい長持ちするか、楽しみ。

1人が参考にしています
対象商品:
40576575
2020-11-04
用途:
ホワイトボードを使用しての講義
教育・研究機関

商品はわりと早く到着します。
ただ、消耗が早いので、カートリッジを多めに購入するのが良いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
40576584
2020-06-10
用途:
思ったより細め
なちゅまんワールドレベリング 様 (農・林・水産業)

思ったより細めですかね。
ちなみに、この商品は使っているうちにペン先が柔らかくなってきて
字の太さが増してきます。(それはそれで使いやすいですが)
そうなってきたら太字って感じになります

対象商品:
40576575
2019-12-10
用途:
勤務先で使用

インクを替えながら使用できコスパがいいので注文しています。
安くなるクーポンが出た時は大量に購入させていただいています。

対象商品:
40576575
2018-05-17
用途:
食堂の掲示板(ホワイトボード)にお知らせを記入
その他業種

とても書きやすく見やすいので、助かります。購入してよかったです。

対象商品:
40576575
2024-07-31
用途:
講座やセミナー
谷内工務 様 (建設業・工事業)

オンラインでホワイトボードを移すと、普通サイズだと細すぎて見えないので、思い切って太字を買ったら見えやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする