ボードマスター(中細字丸芯)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40576697 品番 WMBM-12FM-L
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
中細字はボードマスターで最細字となります。グループワークでのブレインストーミングセッションなど意見を出す場面などでたくさんの情報を記載するシーンで活躍できます。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
線幅(mm)1.7 線の太さ中細字 材質軸・キャップ/リサイクル樹脂 全長(mm)135 質量(g)23.4 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)24 インク色ブルー 替芯P-WMTIP-9FM インク油性顔料(アルコール系) ペン先1.7mm カートリッジP-WMRF8 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 エコマーク認定番号17 112 231 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:305
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40576672
2023-10-18
用途:
家族の連絡用
製造業

購入理由の一番は、消しやすいってことでした。
書いてすぐだと当然よく消えます。
長期間放置(1週間以上)した場合はまだ確認できていません。
書き味としては、かなり固い印象です。太字が好みの方には合わないかもしれません。
個人的は好きですね。
インクが交換できるってのもエコで良いと思います。

対象商品:
40576697
2023-02-28
用途:
ホワイトボードに字や絵をかく。
その他業種

発色が良く、かすれもなく、とても使いやすいです。ホワイトボードにはイチオシです。

対象商品:
40576672
2022-06-03
用途:
工場内作業
製造業

ホワイトボード使用時に使っています。インクを差替えられるので便利です。

対象商品:
40576672
2020-12-20
用途:
学習塾にて
さない塾株式会社 様 (サービス業)

ホワイトボード用に購入しました。 
字も見やすく、線の太さも満足しています。
消した後も残らずに使いやすいです、お勧めです。

対象商品:
40576681
2020-03-21
用途:
配達先のチェック
龍馬急便 様 (運輸・通信業)

以前から使いっていたんでインクが無くなたんで捜していました。凄く、助かってます。

対象商品:
40576672
2019-12-09
用途:
事務所でホワイトボードへの記入時
製造業

小さい文字も書きやすいので太さが丁度良いです。インクの残量が目に見えるので補充のタイミングが分かりやすく、常にはっきりした黒で書けるところも良いと思います。

対象商品:
40576672
2019-02-15
用途:
ホワイトボード用

インクを変えることができるので便利です。
コストパフォーマンスがよく
書き具合も気に入っています。
細字と書いていますが、使用していくうちにだんだん太くなります。
基本、時の大きさは、中字ぐらいです。

対象商品:
40576672
2019-01-28
用途:
ホワイトボードに書く時
教育・研究機関

一度買ってからずーーーと使い続けています。始めは細目ですが使い続けると先がつぶれてきて太字になり、それはそれで使い勝手はいいです。多少太字になっても完全に芯がダメになることがなくコストパフォーマンスはとても高いと思っています。使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする