ボードマスター専用カートリッジ

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40576812 品番 P-WMRF8-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

ボードマスター専用カートリッジ
取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。
※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字)
※ボードマスターSシリーズには使用できません。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
種類ボードマスター専用カートリッジインキ インク色グリーン インク油性顔料(アルコール系)6.0mL 質量(g)7.8 エコマーク認定認定 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 232 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:305
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
教室のホワイトボードで使用

馴染みが速くて安定の書き心地です。インク残量が少なくなったら再度購入を検討します。

2025-07-17
用途:
ホワイトボード用
サービス業

ついつい買い直してしまっていましたが、カートリッジを買わねばと思いながらも面倒でした。
ネット購入は便利で手間なく助かります。

2024-11-14
用途:
ボード用マジックの交換インク
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「ボードマスター専用カートリッジ」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

2024-11-13
用途:
ホワイトボードマーカーの替インクとして

発送が早くて助かります。

替えインクを使用することでコスト削減できるので今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
40576776
2024-07-25
用途:
毎日仕事で板書をするため、ホワイトボードを使用しています。
教育・研究機関

インクの出が良く、書き心地が良いので気に入っています。毎日使用するものなので、インクカートリッジを切らさないように心がけています。

対象商品:
40576776
2024-05-30
用途:
毎日のホワイトボードの使用頻度が多いため カートリッジの保管は切らせない
運輸・通信業

使用頻度が多いため 減りがとても早く ストックは欠かせません。
モノタロウさんは お買い得な時があり 発送が早く
梱包等 商品の信用は絶対なので 助かっています。

2024-09-24
用途:
授業
藤花塾 様 (教育・研究機関)

いつも配送が早くて助かっています!またよろしくお願いします。

対象商品:
40576776
2023-05-10
用途:
店頭に掛けたホワイトボードに、ご案内可能時間をお知らせするのに使っています。
ほぐし部屋toshi 様 (サービス業)

とりあえずはストックです。
以前居た店で10年以上使って来て、もう慣れ親しんだ商品です。カートリッジ式でエコだし、使用に関しての不安が一切ないので取り入れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする