曜日別特売
P-WMTIP-10BM ボードマスター専用替芯 パイロット 40576821

P-WMTIP-10BM ボードマスター専用替芯 パイロット 40576821
P-WMTIP-10BM ボードマスター専用替芯 パイロット 40576821

ボードマスター専用替芯

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
種別太字丸芯
線の太さ太字
内容量1パック(2個)注文コード40576821品番P-WMTIP-10BM
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

ボードマスター専用替芯(ペン先)。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
種別太字丸芯適合WMBM-18BM用商品タイプ交換用替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※油性タイプのインクは可燃性ですので、火気にご注意ください
※換気をよくし、使用後はキャップをしめて横置きにしてください
※激しく振ったりショックを与えたりするとインクが漏れる場合があります
※衣服などにインクが付くと落ちませんのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ホワイトボードに使う

インクカートリッジを交換しても濃く書けなかったので、芯も替えたがやはり薄い。なぜだろう?

対象商品 : 40576821
2023-02-28
用途: ホワイトボードに文字や絵を描く。
その他業種

芯が簡単に取り換えられます。節約になるので、とても助かります。

対象商品 : 19763145
2021-01-14
用途: 会議や打ち合わせ時のホワイトボードへの記入

替芯を付け替えるだけでペン先がつぶれて書きにくかった字もきれいに書けます。
付け替えはティッシュで替芯をくるんでからペンチで抜き取っていますが、とても簡単です。

対象商品 : 40576846
2019-05-15
用途: 学習塾の授業時
春山ゼミナール教育・研究機関

マーカーの使用時、ペン先がつぶれてマーカー自体を交換していたのですがペン先だけ交換すれば、本体はまだまだ使えます。また、ペン先を交換すれば、インクの消費量も抑えられます。

対象商品 : 40576855
2017-05-16
用途: 業務時
教育・研究機関

個人的な問題であるが、丸芯よりも字が綺麗に書けると思うので、安価に手に入るのは嬉しい。

対象商品 : 40576846
2014-04-01
用途: 予定表 記載
赤帽たけのこ急便

お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする