グリーンクロス
グリーンクロスの 配管識別・バルブ表示
グリーンクロスの 配管識別表示ステッカー
配管識別ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
冷却水(還)
注文コード
40576909
品番
HAI-09Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
転写用シート付きです。
作業性に優れています。
切り文字タイプです。
表示内容
冷却水(還)
取付方式
粘着シール
材質
マーキングフィルム
アズワン品番
64-6594-10
メーカー商品コード
6300002903
用途
配管の識別用に
色
黒
文字寸法(mm)
35×150(全長)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300