前輪錠

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40577065 品番GX-16SAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。

タイプ前輪錠 付属品スペアキー1本(合計2本) 仕上クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
現取り付け品破損の為交換
その他業種

商品の値段が安価でとても気に入りましたので注文させて頂きました。その結果、迅速に商品発送して頂きまして大変有難う御座いました。注文翌日午前中に商品届きましたので早速商品外観チェックと動作確認をして取り付けを実施終了し完璧な商品でした。満足度は、商品値段が安価、商品発送が迅速、商品品質が完璧で、とても良い商品を購入させて頂きました事を深く御礼申し上げます。

対象商品:
40577065
2023-05-30
用途:
施錠の追加として購入
その他業種

現在、盗難防止用にワイヤー式の施錠をしていますが、w施錠したくこの商品を購入しました。
昔懐かしいタイプに心を奪われました。
又、価格も激安なのにも驚きました。
ただ、私の自転車の前輪にはフィットしませんでしが、大切に保管していつかは使いたいと思っております。

対象商品:
40577065
2022-06-20
用途:
子ども用の自転車に
その他業種

私には、ネジが少々かためでした。
コツが必要なのでしょうか。
いましばらくの間、チェーンキーのままで使用します。
値段的には、満足です。
作りも頑丈で安心な鍵です。

対象商品:
40577065
2020-08-25
用途:
お値段以上の価値
その他業種

お値段以上の価値です。古い自転車の前輪に。
ちょっと古い鍵タイプですが、お年寄りには慣れて使いやすいです。

対象商品:
40577065
2021-09-19
用途:
自転車の鍵

普通、気休め程度の安心ですが、安物の自転車には十分かと…

対象商品:
40577065
2020-11-01
用途:
自転車用
こまちや美容室 様 (サービス業)

格安だったので届くまで品質に不安がありましたが大満足の結果でした。

2019-08-18
用途:
追加
製造業

後輪のリングロック一個だけでは盗難されやすいので追加鍵として100均のダイヤル式ワイヤーロック鍵でも購入しようかと考えましたが107円プラスしてこれを選びました。
取り付け方はプラスドライバー1本で簡単に出来ます。
取り付け金具はママチャリの楕円形フロントフォークの後部にあるポッチに金具の穴がちょうど入るようになっていて取り付けると鍵がフロントフォークに固定されるようになっているのが良いです。
しかし、このポッチがあるのはママチャリだけかも知れません。ママチャリ以外はフロントフォークが楕円形か、ポッチがあるか確認した方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40577065
2019-08-17
用途:
自転車の2つ目の鍵として
製造業

ママチャリを駐輪場に止めようとしたら警察に呼び止められ防犯登録番号の確認を行われました。
その時にその警官と色々話したんですが、鍵(後輪のリングロック)が一個だけでは盗難されやすいのでもう一個追加する事をアドバイスされました。
100均のダイヤル式ワイヤーロック鍵でも購入しようかと考えましたが107円プラスしてこちらの鍵を購入しました。
取り付け方はプラスドライバー1本で簡単に出来ます。
取り付け金具はフロントフォークの後部にあるポッチに金具の穴がちょうど入るようになっていて取り付け後、鍵がフロントフォークから移動しないよう固定されて安心です。

取り付け後、交番に見せに行ったら「盗難されない事は保証できないが盗難度は下がった云々」言われて自転車用の防犯グッズを貰いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする