曜日別特売
7200002 ハンマードライブホルダー 若井産業 40577117

7200002 ハンマードライブホルダー 若井産業 40577117
7200002 ハンマードライブホルダー 若井産業 40577117

ハンマードライブホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40577117品番7200002
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。

用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け長さ(mm)160トラスコ品番311-2161質量(g)200適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40577117
2015-11-07
用途: コンクリートピン打ち込み時
山口鈑金自動車工業有限会社

コンクリートピンを打つのに困っていましたが
このホルダーおかげで打ち込みミスが無くなり
助かっています

対象商品 : 40577117
2014-07-25
用途: コンクリートピンを打ち込む時に使用します。

持ちやすく、持ち運びが容易。

対象商品 : 40577117
2015-02-14
用途: コンクリートピンの打込み
テイ シークェンス建設業・工事業

これを使えばコンクリを叩く事が無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする