※5-M08-4-LEL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
40577748
品番
LEL25LT-300-S1
参考基準価格(税別)
¥51,320
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード