グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
住宅宿泊事業法対応標識(民泊) 第6号様式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40577803
品番
MPK-03A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合に掲示します。(民泊)
表示内容
第6号様式
取付方式
両面テープ
材質
アルミ複合板 3mm
仕様
アルミ複合板にインクジェットシートを貼りつけています。
寸法(mm)
150×200
質量(g)
70
アズワン品番
64-6581-74
メーカー商品コード
6300001524
注意
※2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応した標識です。届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
※個人宅出荷不可になります。納品先に屋号必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300