PP5080 PPドレスパック 丸万 40577846 PP5080 PPドレスパック 丸万 40577846 PP5080 PPドレスパック 丸万 40577846 PP5080 PPドレスパック 丸万 40577846

PPドレスパック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 40577846 品番 PP5080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.02 透明 タイプ夏服などの薄手の服やレディース向け 種類PPドレスパック 寸法(幅W×高さH)(mm)500×800 用途例Tシャツ・ブラウス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40577977
2023-01-30
用途:
縫製業なので洋服の納品時に使います。
藤サンプリングルーム 様 (製造業)

使用した感じは満足ですが、ロングコートでしたので、もう20cm

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする