曜日別特売
LEL25LT-600C-S1 LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT) SMC 40577854

※5-M08-4-LEL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40577854品番LEL25LT-600C-S1
参考基準価格(税別)¥57,480販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする