曜日別特売
PE50110 SPEドレスパック 丸万 40578029

 

PE50110 SPEドレスパック 丸万 40578029
PE50110 SPEドレスパック 丸万 40578029
PE50110 SPEドレスパック 丸万 40578029
PE50110 SPEドレスパック 丸万 40578029

SPEドレスパック

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)500×1100
内容量1パック(100枚)注文コード40578029品番PE50110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。
薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)

用途
アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明タイプ夏服などの薄手の服やレディース向け種類SPEドレスパック寸法(幅W×高さH)(mm)500×1100用途例スーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578047
2023-08-19
用途: お客様にお渡しするときにカバーとして使用
SewingAkke縫いものや製造業

薄いかなぁと思いましたが案外しっかししてました。たくさんあるので安心してしばらく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする