PE55150 SPEドレスパック 丸万 40578153 PE55150 SPEドレスパック 丸万 40578153 PE55150 SPEドレスパック 丸万 40578153 PE55150 SPEドレスパック 丸万 40578153

SPEドレスパック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 40578153 品番 PE55150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。
薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 タイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適 種類SPEドレスパック 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1500 用途例ワンピース・コート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40578047
2023-08-19
用途:
お客様にお渡しするときにカバーとして使用
SewingAkke縫いものや 様 (製造業)

薄いかなぁと思いましたが案外しっかししてました。たくさんあるので安心してしばらく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする