PE6090G SPEドレスパックマチ付き 丸万 40578178

 

PE6090G SPEドレスパックマチ付き 丸万 40578178
PE6090G SPEドレスパックマチ付き 丸万 40578178
PE6090G SPEドレスパックマチ付き 丸万 40578178
PE6090G SPEドレスパックマチ付き 丸万 40578178

SPEドレスパックマチ付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)500/600×900
内容量1パック(100枚)注文コード40578178品番PE6090G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。
※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm
SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。
薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)

用途
アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。
厚さ(mm)0.02寸法(幅W×高さH)(mm)500/600×900用途例ジャケット・スーツ材質ポリエチレン透明種類SPEドレスパックマチ付きタイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: クリーニング店です
岡部商店サービス業

クリーニング自営しております。
今まで別の会社から購入していたカバーが廃盤に「まさかモノタロウには無いだろうな」と思いつつ検索したところピッタリのものを見つけ購入。
品質もそこそこ良く、以前のものよりも単価が安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする