PPスカートパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) タイプ夏服などの薄手の服やレディース向け 用途例膝丈スカート 注文コード40578266 品番PP5085N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・用途例など9種類から選べます 他の種類を見る

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.02 透明 タイプ夏服などの薄手の服やレディース向け 種類PPスカートパック 寸法(幅W×高さH)(mm)500×850 用途例膝丈スカート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする