※使用例

ドレスカバー【マチなし】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40578388 品番KS564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ウェディングドレス専用のビニールタイプの衣類カバーとなります。ドレスを美しく見せながら、汚れや傷から保護する、シースルー素材のカバーです。
センターにファスナー付きで、取り出しやすく、大切なドレスを丁寧に取扱いできます。
ロングドレスカバーは大切な衣装を保管する使いやすさはもちろん、ドレスや店頭の演出性にも気をくばりました

用途ウェディングドレスの梱包、発送、管理等、・整理・整頓・ほこり防止・ドレス収納・衣装カバー・ロングドレスの臭い防止対策など様々な用途でお使いいただけます。 材質ポリエチレンフィルム 透明 種類ドレスカバー【マチなし】 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1700 用途例ワンピース・コート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする