スポットクーラー(1口) スモールドレーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40578406 品番 10HF-SB2
参考基準価格(税別)¥278,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房

電源(V)三相200 トラスコ品番116-6428 電源コード(m)10(プラグなし) アズワン品番64-8331-18 仕様ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg)36 タンク容量(L)5 首振なし 消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990 送風口数1口 騒音値(dB)(50/60Hz)63/66 冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz) 排熱ダクト有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする