電源(V)単相100
トラスコ品番116-6427
電源コード(m)5(プラグ付)
アズワン品番64-8331-17
仕様ドレーンタイプ:スモールドレン
質量(kg)36
タンク容量(L)5
首振なし
消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990
送風口数1口
騒音値(dB)(50/60Hz)63/66
冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)
排熱ダクト有無なし