BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵
BOSCH(ボッシュ)の 掃除/集塵用部品
高圧洗浄機用ランス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40578485
品番
F016F05281
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
AQT33-11、UA125用
仕様
先端ノズルを簡単接続
トラスコ品番
166-3465
適合機種
AQT33-11、UA125
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
200
長さ(m)
0.415
寸法(幅W×奥行D)(mm)
38×43
アズワン品番
64-8512-86