アサダ
アサダの バッテリー・充電器
アサダの バッテリー
18V Li-ion バッテリ5140
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40578494
品番
BH102
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリ
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4
トラスコ品番
166-1745
適合機種
H60Eco(BH060)
種別
電池パック
質量(g)
750