19ミリストレーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様水洗トイレタンク内のボールタップ用 注文コード40578528 品番794-057
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)0.5 線径(Φmm)0.18 外径(Φmm)19 メッシュ50 材質POM 高さ(mm)2 仕様水洗トイレタンク内のボールタップ用 トラスコ品番161-0459 タイプ呼び径13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40578528
2021-02-12
用途:
食洗機、混合栓の接続部に

混合栓を外したときに必ずと言っていいほど水道管のサビが入ってますよね。また食洗機などは機器の故障を防ぐため接続部のフィルターは必須です。数枚持っておいて損はないでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
53006985
2021-11-02
用途:
トイレタンク修理時。
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品より安くて品質も問題ないのでリピート予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする