保温テープ(給湯・給水管兼用)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40578993 品番698-000
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
トラスコ品番161-0460 幅(mm)50 質量(g)20 長さ(m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
給湯器の菅の保護部分の欠けのところを補修するため
飲食業

巻きやすく、値段も手ごろで使いやすい。
曲がり部分を巻くには、やりづらいこともあった。

2024-12-15
用途:
給湯器周り保温
その他業種

両面テープがなかったので失敗しました。
購入の方も使用場所を検討の上購入された方がいいと思います。

対象商品:
40578993
2021-01-17
用途:
温水器凍結予防
サービス業

温水器の配管凍結防止用に購入。丁度よい大きさで満足してます。

対象商品:
40578993
2019-10-24
用途:
給湯管の一時保護
その他業種

まだ巻いて時間が経過していないので、耐久性は不明ですが、巻く時に巻きやすかったです。

対象商品:
40578993
2019-10-20
用途:
配管の保温
サービス業

よくある梱包材をテープ状にしたもの。ホームセンターで梱包材を買ってきて自分で裁断した方がはるかに安く上がる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする