BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40579079
品番
L-BOXX102S1N
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
付属品
L-BOXX102・パーツケース
仕様
パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025
トラスコ品番
153-0368
質量(kg)
3
色
ブルー
高さ(mm)
117
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
357
外寸(mm)
442×357×117
内寸(mm)
370×310×50
バックル
ポリアミド樹脂
材質(ハンドル)
ABS樹脂
材質(パーツケース)
ポリスチレン樹脂