曜日別特売
I-BOXXRACKN 引き出しラック BOSCH(ボッシュ) 40579088

 

I-BOXXRACKN 引き出しラック BOSCH(ボッシュ) 40579088
I-BOXXRACKN 引き出しラック BOSCH(ボッシュ) 40579088
I-BOXXRACKN 引き出しラック BOSCH(ボッシュ) 40579088
I-BOXXRACKN 引き出しラック BOSCH(ボッシュ) 40579088

引き出しラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40579088品番I-BOXXRACKN
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ブルー材質ポリプロピレン樹脂仕様I-BOXX RACKトラスコ品番168-5662質量(kg)1.1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)435×340×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×314×72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40579088
2020-06-12
用途: 機械メンテナンス部材整理

注文コード:31585226 システム図を見てもよくわからなかったがLS-BOXX306BLの下につなげることが出来ました。
少し上気味に引っ張るとロックされずに引き出しが外れてしまいます

1が参考にしています
対象商品 : 40579088
2020-06-03
用途: マルチカッターの刃セット収納用

きっちり無理なくケースが納まり、簡単に取り出せるのに落ちない工夫が素晴らしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする