ナックス
ナックスの 店舗什器
ナックスの 什器用アクセサリー
ナックスの スリット式什器/ネットフック
値札一体型2段フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
40579998
品番
PCF-2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
樹脂の値札付ホルダーです
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
50
色
白
線径(Φmm)
3.8程度
適合寸法(mm)
ネットサイズ:50以内、厚み:2