ナックス
ナックスの 店舗什器
ナックスの 什器用アクセサリー
ナックスの スリット式什器/ネットフック
角バー用2段フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
寸法(mm)
150
注文コード
40580129
品番
BRH-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
材質
ABS
色
白
適合寸法(mm)
角バー:32×14
寸法(mm)
150
軸径(Φmm)
6