PP60-500 洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580409 PP60-500 洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580409 PP60-500 洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580409 PP60-500 洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40580409

洗面化粧台用すきまパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40580409 品番PP60-500
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2〜20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。

用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的 仕様使用できるすきま範囲2mm〜20mm 材質エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ) 使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。 アズワン品番65-2071-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
洗面台設置時の隙間埋め
株式会社斉藤建築 様

巾木があって大きく空いてしまった隙間を埋めるために使いました。切りやすく使いやすいです。ただ、鉛筆で書いた切る位置の印を消しゴムで消そうとしてもきれいに消えません。手垢みたいな汚れも落ちにくいです。

対象商品:
40580409
2023-03-13
用途:
洗面台設置
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面台と壁の間に設置しました。隙間に差し込むだけなので簡単です。水の混入や物の落下防止になり買ってよかったです。風呂桶用のもっと長いものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする