画像準備中

マグネット付きメラミン化粧板 マグネットメラミンEV

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40580488 品番MG-2062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

マグネットだから短時間で簡単施工。
メラミンだから傷や汚れに強くてお手入れ簡単。
おるてぃの(化粧フィルム)と同柄が揃う。
カッターで自由で容易な加工。
防炎物品登録済み。

シリーズマグネットメラミンEV 長さ(mm)2420 幅(mm)700 厚さ(mm)1.15 色(柄)木目 質量(kg/m2)3 防炎性能試験番号A3280167エ(エレベーターの内壁面に限る)
注意
※時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響を受ける恐れのあるものは近づけないでください。
※天井・床面へは施工できません。
※貼り合せる下地:表面の汚れ(粉塵・油汚れなど)はしっかりと拭き取ってください。ビス穴や不陸がある場合は、パテ処理などで平滑にしてください。
※薄くて破れやすいため、運送や加工・施工時の取り扱いには十分注意してください。
※直射日光などで長期的に高温になる部位への施工は避けて下さい。
※カット面にバリがある場合はサンドペーパーなどで滑らかにしてください。ピン角カットやバリはクラックの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする