画像準備中

超硬チャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)38 注文コード40580795 品番7624D2.80
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は先端角・寸法Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)38 寸法L1(mm)8.4 Z4 切刃形状その他 ΦDc2.8 ΦDsh53
注意
※工具の機械への取付は、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
※工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする