画像準備中

超硬チャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端角(°)120 寸法L(mm)38 注文コード40580847 品番7625D3.0120
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は先端角・寸法Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
先端角(°)120 寸法L(mm)38 Z3 切刃形状その他 ΦDc3 ΦDsh53
注意
※工具の機械への取付は、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
※工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする